Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-336 NF-R39 72,39x5,33mm

  • ERIKS:12192492
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.70

-

10+

CHF 4.64

30.69%

50+

CHF 3.72

44.44%

100+

CHF 2.72

59.37%

250+

CHF 2.24

66.54%

500+

CHF 1.94

71.02%

1000+

CHF 1.72

74.38%

2500+

CHF 1.47

78.12%

5000+

CHF 1.19

82.23%

10000+

CHF 1.00

84.99%

20000+

CHF 0.92

86.33%

30000+

CHF 0.80

88.04%

40000+

CHF 0.70

89.60%

50000+

CHF 0.64

90.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
72.39 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
336
Maß nach French R
NF-R39
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns