CHF 5.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.04 | - |
10+ | CHF 2.87 | 43.15% |
50+ | CHF 2.24 | 55.65% |
100+ | CHF 1.30 | 74.31% |
250+ | CHF 1.06 | 78.97% |
500+ | CHF 0.87 | 82.70% |
1000+ | CHF 0.74 | 85.32% |
2500+ | CHF 0.61 | 87.88% |
5000+ | CHF 0.48 | 90.48% |
10000+ | CHF 0.40 | 92.16% |
20000+ | CHF 0.37 | 92.70% |
30000+ | CHF 0.31 | 93.87% |
40000+ | CHF 0.27 | 94.62% |
50000+ | CHF 0.24 | 95.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26.34 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 319 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026