CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.00 | - |
10+ | CHF 2.84 | 43.20% |
50+ | CHF 2.21 | 55.80% |
100+ | CHF 1.27 | 74.50% |
250+ | CHF 1.04 | 79.20% |
500+ | CHF 0.86 | 82.90% |
1000+ | CHF 0.73 | 85.46% |
2500+ | CHF 0.60 | 88.00% |
5000+ | CHF 0.47 | 90.58% |
10000+ | CHF 0.39 | 92.26% |
20000+ | CHF 0.36 | 92.76% |
30000+ | CHF 0.30 | 93.92% |
40000+ | CHF 0.27 | 94.66% |
50000+ | CHF 0.24 | 95.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 24.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 318 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026