ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-314 18,42x5,33mm

  • ERIKS:12496636
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.53

-

10+

CHF 2.52

44.31%

50+

CHF 2.19

51.49%

100+

CHF 1.07

76.46%

250+

CHF 0.85

81.17%

500+

CHF 0.71

84.42%

1000+

CHF 0.60

86.76%

2500+

CHF 0.50

89.04%

5000+

CHF 0.39

91.29%

10000+

CHF 0.33

92.82%

20000+

CHF 0.30

93.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026