CHF 4.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.47 | - |
10+ | CHF 2.39 | 46.47% |
50+ | CHF 2.13 | 52.18% |
100+ | CHF 1.58 | 64.61% |
250+ | CHF 1.31 | 70.66% |
500+ | CHF 1.16 | 74.02% |
1000+ | CHF 0.97 | 78.25% |
2500+ | CHF 0.67 | 84.95% |
5000+ | CHF 0.45 | 89.99% |
10000+ | CHF 0.33 | 92.54% |
20000+ | CHF 0.30 | 93.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10.46 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 309 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026