ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-266 202,79x3,53mm

  • ERIKS:12192411
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.76

-

10+

CHF 7.40

24.19%

50+

CHF 6.23

36.19%

100+

CHF 4.84

50.38%

250+

CHF 4.08

58.23%

500+

CHF 3.56

63.51%

1000+

CHF 3.17

67.56%

2500+

CHF 2.72

72.12%

5000+

CHF 2.21

77.34%

10000+

CHF 1.87

80.88%

20000+

CHF 1.71

82.52%

30000+

CHF 1.49

84.73%

40000+

CHF 1.30

86.72%

50000+

CHF 1.19

87.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026