Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-235 78,97x3,53mm

  • ERIKS:12192380
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.21

-

10+

CHF 3.31

36.56%

50+

CHF 2.51

51.92%

100+

CHF 1.69

67.56%

250+

CHF 1.35

74.09%

500+

CHF 1.16

77.83%

1000+

CHF 1.01

80.61%

2500+

CHF 0.86

83.55%

5000+

CHF 0.69

86.68%

10000+

CHF 0.58

88.79%

20000+

CHF 0.53

89.77%

30000+

CHF 0.47

91.06%

40000+

CHF 0.41

92.23%

50000+

CHF 0.37

92.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns