CHF 8.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.22 | - |
10+ | CHF 6.94 | 15.63% |
50+ | CHF 5.89 | 28.35% |
100+ | CHF 3.89 | 52.74% |
250+ | CHF 3.28 | 60.10% |
500+ | CHF 2.88 | 64.96% |
1000+ | CHF 2.57 | 68.73% |
2500+ | CHF 2.22 | 72.99% |
5000+ | CHF 1.82 | 77.86% |
10000+ | CHF 1.55 | 81.20% |
20000+ | CHF 1.42 | 82.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 240.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026