Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-173 215,57x2,62mm

  • ERIKS:12192301
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.44

-

10+

CHF 7.11

24.64%

50+

CHF 5.97

36.78%

100+

CHF 4.62

51.03%

250+

CHF 3.89

58.82%

500+

CHF 3.40

64.02%

1000+

CHF 3.02

68.04%

2500+

CHF 2.59

72.55%

5000+

CHF 2.11

77.69%

10000+

CHF 1.78

81.19%

20000+

CHF 1.62

82.83%

30000+

CHF 1.42

84.95%

40000+

CHF 1.24

86.91%

50000+

CHF 1.14

87.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026