ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-165 164,77x2,62mm

  • ERIKS:12192293
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.34

-

10+

CHF 4.32

31.89%

50+

CHF 3.43

45.94%

100+

CHF 2.47

61.01%

250+

CHF 2.03

68.03%

500+

CHF 1.75

72.38%

1000+

CHF 1.54

75.69%

2500+

CHF 1.32

79.16%

5000+

CHF 1.07

83.11%

10000+

CHF 0.90

85.79%

20000+

CHF 0.82

87.04%

30000+

CHF 0.72

88.63%

40000+

CHF 0.62

90.15%

50000+

CHF 0.57

90.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026