CHF 7.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.88 | - |
10+ | CHF 5.71 | 27.60% |
50+ | CHF 4.69 | 40.48% |
100+ | CHF 3.54 | 55.08% |
250+ | CHF 2.95 | 62.56% |
500+ | CHF 2.57 | 67.39% |
1000+ | CHF 2.28 | 71.13% |
2500+ | CHF 1.95 | 75.25% |
5000+ | CHF 1.59 | 79.89% |
10000+ | CHF 1.34 | 83.06% |
20000+ | CHF 1.22 | 84.52% |
30000+ | CHF 1.07 | 86.42% |
40000+ | CHF 0.93 | 88.24% |
50000+ | CHF 0.85 | 89.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 158.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 164 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026