CHF 6.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.71inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.21 | - |
10+ | CHF 4.20 | 32.31% |
50+ | CHF 3.32 | 46.49% |
100+ | CHF 2.38 | 61.64% |
250+ | CHF 1.95 | 68.65% |
500+ | CHF 1.68 | 72.93% |
1000+ | CHF 1.48 | 76.15% |
2500+ | CHF 1.26 | 79.61% |
5000+ | CHF 1.03 | 83.40% |
10000+ | CHF 0.86 | 86.09% |
20000+ | CHF 0.79 | 87.28% |
30000+ | CHF 0.69 | 88.86% |
40000+ | CHF 0.60 | 90.33% |
50000+ | CHF 0.55 | 91.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 139.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 161 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026