CHF 6.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.53inkl. MwSt
300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.04 | - |
10+ | CHF 4.05 | 32.95% |
50+ | CHF 3.19 | 47.27% |
100+ | CHF 2.27 | 62.42% |
250+ | CHF 1.85 | 69.37% |
500+ | CHF 1.60 | 73.59% |
1000+ | CHF 1.41 | 76.74% |
2500+ | CHF 1.20 | 80.13% |
5000+ | CHF 0.97 | 83.91% |
10000+ | CHF 0.82 | 86.46% |
20000+ | CHF 0.75 | 87.63% |
30000+ | CHF 0.65 | 89.17% |
40000+ | CHF 0.57 | 90.61% |
50000+ | CHF 0.52 | 91.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 133.02 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 160 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027