ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-151 75,87x2,62mm

  • ERIKS:12192279
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.13

-

10+

CHF 2.94

42.79%

50+

CHF 2.31

55.07%

100+

CHF 1.35

73.78%

250+

CHF 1.11

78.46%

500+

CHF 0.91

82.24%

1000+

CHF 0.78

84.89%

2500+

CHF 0.64

87.52%

5000+

CHF 0.50

90.19%

10000+

CHF 0.41

91.93%

20000+

CHF 0.39

92.46%

30000+

CHF 0.32

93.68%

40000+

CHF 0.28

94.44%

50000+

CHF 0.26

95.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026