ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-140 56,82x2,62mm

  • ERIKS:12192268
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.87

-

10+

CHF 2.74

43.68%

50+

CHF 2.11

56.63%

100+

CHF 1.20

75.33%

250+

CHF 0.97

80.06%

500+

CHF 0.80

83.60%

1000+

CHF 0.68

86.13%

2500+

CHF 0.56

88.55%

5000+

CHF 0.44

91.00%

10000+

CHF 0.36

92.62%

20000+

CHF 0.34

93.11%

30000+

CHF 0.28

94.22%

40000+

CHF 0.25

94.92%

50000+

CHF 0.22

95.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026