CHF 4.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.17inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.78 | - |
10+ | CHF 2.93 | 38.64% |
50+ | CHF 2.86 | 40.21% |
100+ | CHF 2.30 | 51.83% |
250+ | CHF 1.93 | 59.69% |
500+ | CHF 1.69 | 64.61% |
1000+ | CHF 1.39 | 70.89% |
2500+ | CHF 0.92 | 80.77% |
5000+ | CHF 0.59 | 87.64% |
10000+ | CHF 0.46 | 90.43% |
20000+ | CHF 0.39 | 91.81% |
30000+ | CHF 0.30 | 93.63% |
40000+ | CHF 0.26 | 94.64% |
50000+ | CHF 0.22 | 95.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 45.69 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 133 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026