ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-131 42,52x2,62mm

  • ERIKS:12192259
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.55

-

10+

CHF 2.72

40.22%

50+

CHF 2.57

43.52%

100+

CHF 2.02

55.71%

250+

CHF 1.67

63.41%

500+

CHF 1.47

67.80%

1000+

CHF 1.20

73.63%

2500+

CHF 0.79

82.62%

5000+

CHF 0.51

88.86%

10000+

CHF 0.39

91.34%

20000+

CHF 0.34

92.64%

30000+

CHF 0.26

94.24%

40000+

CHF 0.22

95.14%

50000+

CHF 0.19

95.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment