ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-124 31,42x2,62mm

  • ERIKS:12192253
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.53inkl. MwSt

467 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.18

-

10+

CHF 2.40

42.77%

50+

CHF 2.12

49.34%

100+

CHF 1.57

62.60%

250+

CHF 1.26

69.77%

500+

CHF 1.10

73.72%

1000+

CHF 0.90

78.57%

2500+

CHF 0.59

85.88%

5000+

CHF 0.38

90.94%

10000+

CHF 0.29

93.00%

20000+

CHF 0.25

94.03%

30000+

CHF 0.20

95.32%

40000+

CHF 0.16

96.08%

50000+

CHF 0.14

96.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026