ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-122 28,24x2,62mm

  • ERIKS:12192251
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.42inkl. MwSt

166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.09

-

10+

CHF 2.31

43.64%

50+

CHF 2.00

51.10%

100+

CHF 1.45

64.67%

250+

CHF 1.16

71.64%

500+

CHF 1.01

75.31%

1000+

CHF 0.82

80.00%

2500+

CHF 0.54

86.82%

5000+

CHF 0.34

91.59%

10000+

CHF 0.27

93.47%

20000+

CHF 0.23

94.45%

30000+

CHF 0.18

95.65%

40000+

CHF 0.15

96.36%

50000+

CHF 0.13

96.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns