ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-118 21,89x2,62mm

  • ERIKS:12192247
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.88

-

10+

CHF 2.12

45.49%

50+

CHF 1.74

55.15%

100+

CHF 1.18

69.59%

250+

CHF 0.93

76.13%

500+

CHF 0.80

79.51%

1000+

CHF 0.64

83.43%

2500+

CHF 0.42

89.12%

5000+

CHF 0.27

93.04%

10000+

CHF 0.21

94.64%

20000+

CHF 0.18

95.41%

30000+

CHF 0.14

96.42%

40000+

CHF 0.12

96.98%

50000+

CHF 0.10

97.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026