CHF 3.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.99inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.69 | - |
10+ | CHF 1.84 | 50.14% |
50+ | CHF 1.37 | 63.01% |
100+ | CHF 0.81 | 78.16% |
250+ | CHF 0.61 | 83.60% |
500+ | CHF 0.51 | 86.07% |
1000+ | CHF 0.42 | 88.62% |
2500+ | CHF 0.29 | 92.25% |
5000+ | CHF 0.19 | 94.85% |
10000+ | CHF 0.14 | 96.18% |
20000+ | CHF 0.13 | 96.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 115 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026