CHF 3.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.39 | - |
10+ | CHF 1.67 | 50.74% |
50+ | CHF 1.13 | 66.81% |
100+ | CHF 0.57 | 83.30% |
250+ | CHF 0.38 | 88.79% |
500+ | CHF 0.30 | 91.03% |
1000+ | CHF 0.23 | 93.10% |
2500+ | CHF 0.15 | 95.60% |
5000+ | CHF 0.10 | 97.20% |
10000+ | CHF 0.07 | 97.91% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.20% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.58% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.85% |
50000+ | CHF 0.03 | 98.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5.23 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 107 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026