ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm

  • ERIKS:12192224
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.41

-

10+

CHF 1.69

50.44%

50+

CHF 1.15

66.28%

100+

CHF 0.59

82.67%

250+

CHF 0.40

88.21%

500+

CHF 0.32

90.50%

1000+

CHF 0.25

92.67%

2500+

CHF 0.16

95.31%

5000+

CHF 0.10

97.04%

10000+

CHF 0.08

97.73%

20000+

CHF 0.06

98.11%

30000+

CHF 0.05

98.52%

40000+

CHF 0.04

98.75%

50000+

CHF 0.04

98.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment