CHF 6.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.00 | - |
10+ | CHF 3.82 | 36.28% |
50+ | CHF 3.67 | 38.87% |
100+ | CHF 2.30 | 61.72% |
250+ | CHF 1.89 | 68.47% |
500+ | CHF 1.65 | 72.56% |
1000+ | CHF 1.46 | 75.73% |
2500+ | CHF 1.25 | 79.07% |
5000+ | CHF 1.02 | 82.90% |
10000+ | CHF 0.87 | 85.54% |
20000+ | CHF 0.79 | 86.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 126.72 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026