CHF 5.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.78inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.35 | - |
10+ | CHF 3.29 | 38.60% |
50+ | CHF 3.02 | 43.55% |
100+ | CHF 1.84 | 65.61% |
250+ | CHF 1.49 | 72.15% |
500+ | CHF 1.29 | 75.98% |
1000+ | CHF 1.14 | 78.79% |
2500+ | CHF 0.97 | 81.85% |
5000+ | CHF 0.79 | 85.16% |
10000+ | CHF 0.67 | 87.44% |
20000+ | CHF 0.62 | 88.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120.37 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 048 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026