CHF 5.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.52 | - |
10+ | CHF 3.59 | 35.05% |
50+ | CHF 2.76 | 50.00% |
100+ | CHF 1.91 | 65.49% |
250+ | CHF 1.54 | 72.19% |
500+ | CHF 1.32 | 76.09% |
1000+ | CHF 1.16 | 79.08% |
2500+ | CHF 0.98 | 82.17% |
5000+ | CHF 0.80 | 85.53% |
10000+ | CHF 0.67 | 87.83% |
20000+ | CHF 0.61 | 88.89% |
30000+ | CHF 0.54 | 90.27% |
40000+ | CHF 0.47 | 91.58% |
50000+ | CHF 0.43 | 92.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 107.67 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 046 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026