ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-044 94,97x1,78mm

  • ERIKS:12192199
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.72

-

10+

CHF 3.38

40.94%

50+

CHF 2.75

51.97%

100+

CHF 1.67

70.87%

250+

CHF 1.40

75.59%

500+

CHF 1.17

79.62%

1000+

CHF 0.99

82.61%

2500+

CHF 0.82

85.58%

5000+

CHF 0.65

88.64%

10000+

CHF 0.54

90.62%

20000+

CHF 0.50

91.27%

30000+

CHF 0.42

92.69%

40000+

CHF 0.37

93.56%

50000+

CHF 0.33

94.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026