CHF 5.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.67 | - |
10+ | CHF 3.34 | 41.09% |
50+ | CHF 2.72 | 52.12% |
100+ | CHF 1.64 | 71.08% |
250+ | CHF 1.38 | 75.75% |
500+ | CHF 1.15 | 79.81% |
1000+ | CHF 0.98 | 82.75% |
2500+ | CHF 0.81 | 85.70% |
5000+ | CHF 0.64 | 88.73% |
10000+ | CHF 0.53 | 90.74% |
20000+ | CHF 0.49 | 91.32% |
30000+ | CHF 0.41 | 92.73% |
40000+ | CHF 0.36 | 93.62% |
50000+ | CHF 0.32 | 94.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 69.57 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 039 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026