ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-032 47,35x1,78mm

  • ERIKS:12192187
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.53

-

10+

CHF 2.71

40.29%

50+

CHF 2.55

43.82%

100+

CHF 1.99

56.07%

250+

CHF 1.65

63.69%

500+

CHF 1.45

68.10%

1000+

CHF 1.19

73.84%

2500+

CHF 0.78

82.78%

5000+

CHF 0.50

88.94%

10000+

CHF 0.39

91.46%

20000+

CHF 0.33

92.67%

30000+

CHF 0.26

94.28%

40000+

CHF 0.22

95.21%

50000+

CHF 0.19

95.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026