CHF 4.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.34 | - |
10+ | CHF 2.53 | 41.71% |
50+ | CHF 2.31 | 46.89% |
100+ | CHF 1.75 | 59.68% |
250+ | CHF 1.44 | 66.94% |
500+ | CHF 1.25 | 71.08% |
1000+ | CHF 1.02 | 76.38% |
2500+ | CHF 0.67 | 84.47% |
5000+ | CHF 0.43 | 90.02% |
10000+ | CHF 0.33 | 92.30% |
20000+ | CHF 0.29 | 93.41% |
30000+ | CHF 0.22 | 94.84% |
40000+ | CHF 0.19 | 95.67% |
50000+ | CHF 0.16 | 96.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37.82 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 029 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026