CHF 3.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.92inkl. MwSt
2068 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.63 | - |
10+ | CHF 1.80 | 50.55% |
50+ | CHF 1.30 | 64.19% |
100+ | CHF 0.74 | 79.50% |
250+ | CHF 0.55 | 84.93% |
500+ | CHF 0.46 | 87.30% |
1000+ | CHF 0.38 | 89.67% |
2500+ | CHF 0.25 | 93.00% |
5000+ | CHF 0.17 | 95.37% |
10000+ | CHF 0.12 | 96.58% |
20000+ | CHF 0.11 | 96.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.95 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 020 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026