CHF 3.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.54 | - |
10+ | CHF 1.81 | 48.94% |
50+ | CHF 1.31 | 63.08% |
100+ | CHF 0.75 | 78.81% |
250+ | CHF 0.54 | 84.64% |
500+ | CHF 0.45 | 87.27% |
1000+ | CHF 0.36 | 89.96% |
2500+ | CHF 0.23 | 93.49% |
5000+ | CHF 0.15 | 95.84% |
10000+ | CHF 0.11 | 96.80% |
20000+ | CHF 0.10 | 97.31% |
30000+ | CHF 0.07 | 97.89% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.23% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18.77 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 018 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026