CHF 3.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.65inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.38 | - |
10+ | CHF 1.66 | 50.89% |
50+ | CHF 1.11 | 67.16% |
100+ | CHF 0.55 | 83.70% |
250+ | CHF 0.37 | 89.14% |
500+ | CHF 0.29 | 91.33% |
1000+ | CHF 0.22 | 93.37% |
2500+ | CHF 0.14 | 95.80% |
5000+ | CHF 0.09 | 97.35% |
10000+ | CHF 0.07 | 97.96% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.30% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.65% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.88% |
50000+ | CHF 0.03 | 99.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10.82 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 013 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027