ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm

  • ERIKS:12192161
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.64inkl. MwSt

5317 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.37

-

10+

CHF 1.65

51.11%

50+

CHF 1.09

67.61%

100+

CHF 0.53

84.22%

250+

CHF 0.35

89.63%

500+

CHF 0.28

91.77%

1000+

CHF 0.21

93.73%

2500+

CHF 0.13

96.05%

5000+

CHF 0.08

97.49%

10000+

CHF 0.06

98.11%

20000+

CHF 0.05

98.40%

30000+

CHF 0.04

98.74%

40000+

CHF 0.04

98.95%

50000+

CHF 0.03

99.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns