CHF 15.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.48 | - |
10+ | CHF 14.62 | 5.56% |
50+ | CHF 13.15 | 15.05% |
100+ | CHF 10.45 | 32.49% |
250+ | CHF 9.48 | 38.76% |
500+ | CHF 8.74 | 43.54% |
1000+ | CHF 8.11 | 47.61% |
2500+ | CHF 7.34 | 52.62% |
5000+ | CHF 6.90 | 55.43% |
10000+ | CHF 6.34 | 59.08% |
20000+ | CHF 5.72 | 63.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026