CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.38inkl. MwSt
916 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.90 | - |
10+ | CHF 3.92 | 33.50% |
50+ | CHF 3.07 | 48.01% |
100+ | CHF 2.17 | 63.27% |
250+ | CHF 1.76 | 70.14% |
500+ | CHF 1.52 | 74.30% |
1000+ | CHF 1.34 | 77.35% |
2500+ | CHF 1.14 | 80.66% |
5000+ | CHF 0.92 | 84.34% |
10000+ | CHF 0.78 | 86.84% |
20000+ | CHF 0.71 | 87.96% |
30000+ | CHF 0.62 | 89.48% |
40000+ | CHF 0.54 | 90.84% |
50000+ | CHF 0.50 | 91.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 62 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026