CHF 5.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.01inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.56 | - |
10+ | CHF 3.62 | 34.92% |
50+ | CHF 2.79 | 49.77% |
100+ | CHF 1.93 | 65.26% |
250+ | CHF 1.56 | 72.01% |
500+ | CHF 1.34 | 75.88% |
1000+ | CHF 1.18 | 78.85% |
2500+ | CHF 1.00 | 82.02% |
5000+ | CHF 0.81 | 85.42% |
10000+ | CHF 0.68 | 87.74% |
20000+ | CHF 0.62 | 88.82% |
30000+ | CHF 0.54 | 90.21% |
40000+ | CHF 0.47 | 91.49% |
50000+ | CHF 0.44 | 92.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 55 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026