CHF 4.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.94 | - |
10+ | CHF 2.79 | 43.52% |
50+ | CHF 2.17 | 56.17% |
100+ | CHF 1.24 | 74.90% |
250+ | CHF 1.01 | 79.55% |
500+ | CHF 0.83 | 83.22% |
1000+ | CHF 0.70 | 85.77% |
2500+ | CHF 0.58 | 88.26% |
5000+ | CHF 0.46 | 90.79% |
10000+ | CHF 0.38 | 92.41% |
20000+ | CHF 0.35 | 92.94% |
30000+ | CHF 0.29 | 94.07% |
40000+ | CHF 0.26 | 94.80% |
50000+ | CHF 0.23 | 95.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026