CHF 5.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.08 | - |
10+ | CHF 2.90 | 42.96% |
50+ | CHF 2.27 | 55.37% |
100+ | CHF 1.32 | 74.09% |
250+ | CHF 1.08 | 78.82% |
500+ | CHF 0.89 | 82.52% |
1000+ | CHF 0.75 | 85.14% |
2500+ | CHF 0.62 | 87.74% |
5000+ | CHF 0.49 | 90.36% |
10000+ | CHF 0.40 | 92.08% |
20000+ | CHF 0.38 | 92.59% |
30000+ | CHF 0.32 | 93.79% |
40000+ | CHF 0.28 | 94.54% |
50000+ | CHF 0.25 | 95.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026