CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.97inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.60 | - |
10+ | CHF 2.58 | 43.96% |
50+ | CHF 2.27 | 50.60% |
100+ | CHF 1.11 | 75.84% |
250+ | CHF 0.89 | 80.65% |
500+ | CHF 0.74 | 83.96% |
1000+ | CHF 0.63 | 86.33% |
2500+ | CHF 0.52 | 88.68% |
5000+ | CHF 0.41 | 91.01% |
10000+ | CHF 0.34 | 92.56% |
20000+ | CHF 0.32 | 93.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026