CHF 4.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.73inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.38 | - |
10+ | CHF 2.57 | 41.37% |
50+ | CHF 2.36 | 46.17% |
100+ | CHF 1.80 | 58.86% |
250+ | CHF 1.48 | 66.17% |
500+ | CHF 1.29 | 70.51% |
1000+ | CHF 1.06 | 75.77% |
2500+ | CHF 0.70 | 84.07% |
5000+ | CHF 0.45 | 89.78% |
10000+ | CHF 0.35 | 92.11% |
20000+ | CHF 0.30 | 93.26% |
30000+ | CHF 0.23 | 94.72% |
40000+ | CHF 0.19 | 95.59% |
50000+ | CHF 0.17 | 96.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 33.4 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026