CHF 4.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.72inkl. MwSt
183 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.37 | - |
10+ | CHF 2.40 | 45.08% |
50+ | CHF 2.04 | 53.32% |
100+ | CHF 0.98 | 77.69% |
250+ | CHF 0.77 | 82.40% |
500+ | CHF 0.63 | 85.54% |
1000+ | CHF 0.54 | 87.76% |
2500+ | CHF 0.44 | 89.91% |
5000+ | CHF 0.35 | 92.01% |
10000+ | CHF 0.29 | 93.39% |
20000+ | CHF 0.27 | 93.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026