ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 25x4mm

  • ERIKS:12192427
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.46

-

10+

CHF 2.65

40.70%

50+

CHF 2.46

44.84%

100+

CHF 1.91

57.29%

250+

CHF 1.57

64.80%

500+

CHF 1.38

69.17%

1000+

CHF 1.13

74.78%

2500+

CHF 0.74

83.32%

5000+

CHF 0.48

89.30%

10000+

CHF 0.37

91.75%

20000+

CHF 0.32

92.94%

30000+

CHF 0.25

94.48%

40000+

CHF 0.21

95.36%

50000+

CHF 0.18

95.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
25 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns