CHF 4.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.08 | - |
10+ | CHF 2.30 | 43.68% |
50+ | CHF 1.98 | 51.41% |
100+ | CHF 1.43 | 65.03% |
250+ | CHF 1.15 | 71.90% |
500+ | CHF 0.99 | 75.73% |
1000+ | CHF 0.81 | 80.25% |
2500+ | CHF 0.53 | 86.99% |
5000+ | CHF 0.34 | 91.66% |
10000+ | CHF 0.26 | 93.57% |
20000+ | CHF 0.22 | 94.50% |
30000+ | CHF 0.17 | 95.73% |
40000+ | CHF 0.15 | 96.39% |
50000+ | CHF 0.13 | 96.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026