CHF 3.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.63 | - |
10+ | CHF 1.88 | 48.14% |
50+ | CHF 1.42 | 60.97% |
100+ | CHF 0.86 | 76.33% |
250+ | CHF 0.64 | 82.34% |
500+ | CHF 0.54 | 85.13% |
1000+ | CHF 0.43 | 88.17% |
2500+ | CHF 0.28 | 92.30% |
5000+ | CHF 0.18 | 95.09% |
10000+ | CHF 0.14 | 96.22% |
20000+ | CHF 0.12 | 96.77% |
30000+ | CHF 0.09 | 97.50% |
40000+ | CHF 0.08 | 97.92% |
50000+ | CHF 0.07 | 98.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026