CHF 3.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.04inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.74 | - |
10+ | CHF 1.99 | 46.85% |
50+ | CHF 1.56 | 58.37% |
100+ | CHF 1.00 | 73.33% |
250+ | CHF 0.76 | 79.60% |
500+ | CHF 0.65 | 82.62% |
1000+ | CHF 0.52 | 86.08% |
2500+ | CHF 0.34 | 90.87% |
5000+ | CHF 0.22 | 94.19% |
10000+ | CHF 0.17 | 95.53% |
20000+ | CHF 0.14 | 96.17% |
30000+ | CHF 0.11 | 97.00% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.50% |
50000+ | CHF 0.08 | 97.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026