CHF 3.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.99inkl. MwSt
430 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.69 | - |
10+ | CHF 1.84 | 50.27% |
50+ | CHF 1.36 | 63.14% |
100+ | CHF 0.80 | 78.21% |
250+ | CHF 0.60 | 83.66% |
500+ | CHF 0.51 | 86.10% |
1000+ | CHF 0.42 | 88.67% |
2500+ | CHF 0.28 | 92.28% |
5000+ | CHF 0.19 | 94.91% |
10000+ | CHF 0.14 | 96.23% |
20000+ | CHF 0.13 | 96.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026