CHF 3.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.06inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.76 | - |
10+ | CHF 2.01 | 46.68% |
50+ | CHF 1.59 | 57.85% |
100+ | CHF 1.03 | 72.61% |
250+ | CHF 0.79 | 79.02% |
500+ | CHF 0.67 | 82.10% |
1000+ | CHF 0.54 | 85.61% |
2500+ | CHF 0.35 | 90.61% |
5000+ | CHF 0.23 | 93.99% |
10000+ | CHF 0.17 | 95.37% |
20000+ | CHF 0.15 | 96.06% |
30000+ | CHF 0.12 | 96.89% |
40000+ | CHF 0.10 | 97.41% |
50000+ | CHF 0.08 | 97.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026