CHF 3.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.70inkl. MwSt
51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.42 | - |
10+ | CHF 1.69 | 50.51% |
50+ | CHF 1.16 | 66.18% |
100+ | CHF 0.60 | 82.55% |
250+ | CHF 0.41 | 88.11% |
500+ | CHF 0.33 | 90.40% |
1000+ | CHF 0.25 | 92.56% |
2500+ | CHF 0.16 | 95.26% |
5000+ | CHF 0.10 | 97.01% |
10000+ | CHF 0.08 | 97.69% |
20000+ | CHF 0.07 | 98.07% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.48% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.73% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026