Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 13x2mm

  • ERIKS:12496620
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.48

-

10+

CHF 1.75

49.78%

50+

CHF 1.23

64.60%

100+

CHF 0.67

80.72%

250+

CHF 0.47

86.39%

500+

CHF 0.39

88.86%

1000+

CHF 0.30

91.28%

2500+

CHF 0.20

94.39%

5000+

CHF 0.12

96.43%

10000+

CHF 0.10

97.27%

20000+

CHF 0.08

97.70%

30000+

CHF 0.06

98.17%

40000+

CHF 0.05

98.50%

50000+

CHF 0.05

98.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
13 mm
Schnurdicke
2 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026